00148988-ARTICOLO KK2P-01MS

Accoppiatore KK

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:KK2P-01MS
Rubix:999221025039889
Produttore:KK2P-01MS
EAN:3618036077025
00148988-ARTICOLO KK2P-01MS

Riepilogo info tecniche

Connessione 1r 1/8
Materialec3604 (stelo); acciaio inox 304, nbr (guarnizione)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00148988-ARTICOLO KK2P-01MS


Accoppiatore S per uso generale con spina e presa
Tubi applicabili da Ø 3,2 a Ø 16
Filettatura, misure: M, R, Rc, da M5 a 3/4
Temperatura del fluido: da -5 a 60 °C, acqua: Da 5 a 40 °C
Tipo di raccordo one-touch standardizzato
Con meccanismo di blocco del manicotto (eccetto KK2).
KKxP, serie accoppiatore S - Tappo

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)10x23x12 mm
Peso74 g
Connessione 1r 1/8
Materialec3604 (stelo); acciaio inox 304, nbr (guarnizione)
Profilokk2p
Temperatura massima60 °C
Paese d'origineJP
€ 2,92 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,56 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione