Riferimenti
SMC:KKA6P-04F
Rubix:999221025035713
Produttore:KKA6P-04F
EAN:3618036074932

Riepilogo info tecniche
| Connessione 1 | r 1/2 |
|---|---|
| Materiale | 304 acciaio inox (stelo, stelo posteriore, valvola a otturatore, molla della valvola a otturatore); fkm speciale (o-ring valvola, o-ring stelo) |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00060105-ARTICOLO KKA6P-04F
Accoppiatore S con spina e presa, materiale del corpo: Acciaio inox 304
Materiale della guarnizione: Fluoropolimero (speciale FKM)
Filettature, dimensioni: R, Rc, da 1/8 a 1 1/2
Temperatura di esercizio: da -5 a 150 °C
Valvola di non ritorno incorporata sia nel tappo che nel raccordo
Senza grasso.
Materiale della guarnizione: Fluoropolimero (speciale FKM)
Filettature, dimensioni: R, Rc, da 1/8 a 1 1/2
Temperatura di esercizio: da -5 a 150 °C
Valvola di non ritorno incorporata sia nel tappo che nel raccordo
Senza grasso.
KKA_P, accoppiatore S, acciaio inox / Innesto Maschio
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 24x53x28 mm |
|---|---|
| Peso | 90 g |
| Connessione 1 | r 1/2 |
| Materiale | 304 acciaio inox (stelo, stelo posteriore, valvola a otturatore, molla della valvola a otturatore); fkm speciale (o-ring valvola, o-ring stelo) |
| Profilo | kka6p |
| Temperatura massima | 150 °C |
| Peso | 0,079 kg |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Paese d'origine | JP |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 66,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 81,62 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione