00060034-ARTICOLO KKA3S-01M-1

Accoppiatore KK S

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:KKA3S-01M-1
Rubix:999221025035697
Produttore:KKA3S-01M-1
EAN:3618036075441
00060034-ARTICOLO KKA3S-01M-1

Riepilogo info tecniche

Connessione 1r 1/8
Materialeacciaio inox 304 (corpo, corpo posteriore, valvola a bicchiere, collare, manicotto, molla del collare, molla del manicotto, molla del manicotto, sfera in acciaio, anello di arresto); fkm speciale (o-ring della valvola, o-ring del tappo, o-ring del corpo, guarnizione del collare)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00060034-ARTICOLO KKA3S-01M-1


Accoppiatore S con spina e presa, materiale del corpo: Acciaio inox 304
Materiale della guarnizione: Fluoropolimero (speciale FKM)
Filettature, dimensioni: R, Rc, da 1/8 a 1 1/2
Temperatura di esercizio: da -5 a 150 °C
Valvola di non ritorno incorporata sia nel tappo che nel raccordo
Senza grasso.
KKA_S, accoppiatore S, acciaio inox / Innesto Femmina

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)19x38x20 mm
Peso38 g
Connessione 1r 1/8
Materialeacciaio inox 304 (corpo, corpo posteriore, valvola a bicchiere, collare, manicotto, molla del collare, molla del manicotto, molla del manicotto, sfera in acciaio, anello di arresto); fkm speciale (o-ring della valvola, o-ring del tappo, o-ring del corpo, guarnizione del collare)
Profilokka3s
Temperatura massima150 °C
Peso0,0361 kg
Pressione massima di esercizio10 bar
Paese d'origineJP
€ 48,99 IVA esclusa
/ Unità
€ 59,77 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione