FITTINGS & ACCESSORIES METRIC COMPOSITES C00041000

Tappo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Norgren:C00041000
Rubix:160000001760456
Produttore:C00041000
FITTINGS & ACCESSORIES METRIC COMPOSITES C00041000
Riepilogo info tecniche
Connessione 110
Materialeplastica (pbt)
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : FITTINGS & ACCESSORIES METRIC COMPOSITES C00041000


TAPPO MASCHIO TUBO 10 C00041000

Punti di forza

Gli raccordi Norgren Pneufit® C sono pronti all'uso, offrono un assemblaggio rapido senza necessità di utensili e garantiscono un flusso ottimale
Pneufit® C offre un'ampia gamma di oltre 1.000 raccordi pneumatici push-in in materiale composito per completare la nostra consolidata serie Pneufit® interamente in ottone
Anello di bloccaggio rilasciabile in acciaio inossidabile per tubi in nylon o poliuretano (85 o 95 durometri)
I componenti in ottone nichelato offrono resistenza alla corrosione e alle contaminazioni e una maggiore durata
Sigillante per filettature pre-applicato su tutte le filettature coniche e O-ring captive incassato sulle filettature parallele garantiscono una rapida tenuta ottimale
Esagoni interni ed esterni sui raccordi dritti
Tenuta di qualità immediata mediante U-packing privo di silicone
Fori di montaggio su tutti i raccordi a unione

Informazioni tecniche


Attributi
Connessione 110
Materialeplastica (pbt)
Profiloc0004
Temperatura massima60 °C
Pressione massima di esercizio10 bar
Codice doganale73079980
Mostra UNSPSC / ECL@SS
1,31 IVA esclusa
/ Unità
1,60 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione