00207555-ARTICOLO KK2P-M5M

Accoppiatore KK

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:KK2P-M5M
Rubix:999221025040701
Produttore:00207555
EAN:3618036076912
00207555-ARTICOLO KK2P-M5M

Riepilogo info tecniche

Connessione 1m5
Materialepbt / c2680 / c3604 / acciaio inox 304 / nbr / fkm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00207555-ARTICOLO KK2P-M5M


Accoppiatore S per uso generale con spina e presa
Tubi applicabili da Ø 3,2 a Ø 16
Filettatura, misure: M, R, Rc, da M5 a 3/4
Temperatura del fluido: da -5 a 60 °C, acqua: Da 5 a 40 °C
Tipo di raccordo one-touch standardizzato
Con meccanismo di blocco del manicotto (eccetto KK2).
KKxP, serie accoppiatore S - Tappo

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)7x19x8 mm
Peso20 g
Connessione 1m5
Materialepbt / c2680 / c3604 / acciaio inox 304 / nbr / fkm
Profilokk2
Temperatura massima60 °C
Paese d'origineJP
2,92 IVA esclusa
/ Unità
3,56 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione