EN ADAPTORS FOR HOSE ID 13 880700

Innesto profilo europeo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:880700
Rubix:999191000050478
EAN:3660338340482
EN ADAPTORS FOR HOSE ID 13 880700

Riepilogo info tecniche

Connessione 113
Materialeacciaio anticorrosione carbonitrurato

Documenti

Dettagli del prodotto : EN ADAPTORS FOR HOSE ID 13 880700


Acciaio carbonitrurato resistente alla corrosione.
Diam.
di passaggio: 7,4 mm.
Portata: 820 l/min a 6 bar con Delta P 10%Pressione nominale: 12 bar.
Temperatura: -15 °C a + 70 °C

Informazioni tecniche


Attributi
Connessione 113
Materialeacciaio anticorrosione carbonitrurato
6,39 IVA esclusa
/ Unità
7,80 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione