00003742-ARTICOLO KK4S-08H

Accoppiatore KK

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:KK4S-08H
Rubix:999221025030280
Produttore:KK4S-08H
EAN:3618036076028
00003742-ARTICOLO KK4S-08H

Riepilogo info tecniche

Connessione 1tube ø8 mm (one-touch fitting, straight)
Materialec3604 (corpo); pbt (valvola, sede della valvola, collare, distanziatore); pbt antiurto (anello di bloccaggio); lamiera di acciaio al carbonio laminata a freddo (manicotto); acciaio inossidabile 304 (mandrino); fkm (o-ring della valvola); nbr (o-ring della sede della valvola, o-ring del tappo, guarnizione); acciaio inossidabile 304 (molla della valvola, molla del manicotto, mandrino, collare 2); nbr resistente alle intemperie (copertura del manicotto)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00003742-ARTICOLO KK4S-08H


Accoppiatore S per uso generale con spina e presa
Tubi applicabili da Ø 3,2 a Ø 16
Filettatura, misure: M, R, Rc, da M5 a 3/4
Temperatura del fluido: da -5 a 60 °C, acqua: Da 5 a 40 °C
Tipo di raccordo one-touch standardizzato
Con meccanismo di blocco del manicotto (eccetto KK2).
KKxS, serie accoppiatore S - Manicotto

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)28x60x28 mm
Peso49 g
Connessione 1tube ø8 mm (one-touch fitting, straight)
Materialec3604 (corpo); pbt (valvola, sede della valvola, collare, distanziatore); pbt antiurto (anello di bloccaggio); lamiera di acciaio al carbonio laminata a freddo (manicotto); acciaio inossidabile 304 (mandrino); fkm (o-ring della valvola); nbr (o-ring della sede della valvola, o-ring del tappo, guarnizione); acciaio inossidabile 304 (molla della valvola, molla del manicotto, mandrino, collare 2); nbr resistente alle intemperie (copertura del manicotto)
Profilokk4s
Temperatura massima60 °C
Peso0,0513 kg
Pressione massima di esercizio10 bar
Paese d'origineJP
€ 16,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 19,89 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore