Riferimenti
Tsubaki:CR6022H
Rubix:999240801000333
Produttore:1620060220
EAN:8718472059922



Documenti
Dettagli del prodotto : 1620060220 CR6022-J, COUPLING BODY
La durata del giunto è notevolmente aumentata grazie alla prevenzione degli schizzi di lubrificante e dell'ingresso di particelle di polvere al momento dell'installazione della cassa. Ciò significa una lubrificazione efficace. La custodia, oltre a proteggere l'unità dalla corrosione, previene i pericoli e garantisce un aspetto gradevole.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 10300 g |
|---|---|
| Connessione 1 | typ i |
| Profilo | avvolgente (wrap type) |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Peso | 10,3 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 445,08 IVA esclusa
/ Unità
€ 543,00 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione