00003471-ARTICOLO KK3P-08H

Accoppiatore KK

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:KK3P-08H
Rubix:999221025030214
Produttore:KK3P-08H
EAN:3618036076653
00003471-ARTICOLO KK3P-08H

Riepilogo info tecniche

Connessione 11/8 in
Materialec3604 / pbt / pbt antiurto / lamiera di acciaio al carbonio laminata a freddo / acciaio inox 304 / fkm / nbr / nbr resistente alle intemperie
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00003471-ARTICOLO KK3P-08H


Accoppiatore S per uso generale con spina e presa
Tubi applicabili da Ø 3,2 a Ø 16
Filettatura, misure: M, R, Rc, da M5 a 3/4
Temperatura del fluido: da -5 a 60 °C, acqua: Da 5 a 40 °C
Tipo di raccordo one-touch standardizzato
Con meccanismo di blocco del manicotto (eccetto KK2).
KKxP, serie accoppiatore S - Tappo

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)16x39x16 mm
Peso13 g
Connessione 11/8 in
Materialec3604 / pbt / pbt antiurto / lamiera di acciaio al carbonio laminata a freddo / acciaio inox 304 / fkm / nbr / nbr resistente alle intemperie
Profilokk3
Temperatura massima60 °C
Peso0,0132 kg
Pressione massima di esercizio10 bar
Paese d'origineJP
€ 4,83 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,89 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione