6142-GIUNTO SNODATO FLEXO FK-M16X1,5

Giunto rapido autoallineante

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Festo:FK-M16X1,5
Rubix:160000000578457
Produttore:6142
EAN:4052568001063
6142-GIUNTO SNODATO FLEXO FK-M16X1,5
Riepilogo info tecniche
Connessione 1m16
Materialeacciaio zincato
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 6142-GIUNTO SNODATO FLEXO FK-M16X1,5


giunto articolato FK-M16X1,5 per la compensazione di deviazioni radiali e angolari, da montare sullo stelo del pistone. Dimensione=M16x1,5, Classe di resistenza alla corrosione KBK=2 - Effetti di corrosione medi, Temperatura ambiente=-40 - 150 °C, Peso del prodotto=650 g, Nota sul materiale=(* esente da rame e PTFE, * conforme a RoHS)

Informazioni tecniche


Attributi
Connessione 1m16
Materialeacciaio zincato
Profilofk
Temperatura massima150 °C
Peso0,709 kg
Mostra UNSPSC / ECL@SS
52,32 IVA esclusa
/ Unità
63,82 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore