Riferimenti
Tsubaki:CR12018K
Rubix:999240801000327
Produttore:1620120181
EAN:8718472060270

Riepilogo info tecniche
| Connessione 1 | 4-m10 |
|---|---|
| Materiale | alluminio pressofuso |
Dettagli del prodotto : 1620120181 CR12018-J, COUPLING CASING.
La durata del giunto è notevolmente aumentata grazie alla prevenzione degli schizzi di lubrificante e dell'ingresso di particelle di polvere al momento dell'installazione della cassa. Ciò significa una lubrificazione efficace. La custodia, oltre a proteggere l'unità dalla corrosione, previene i pericoli e garantisce un aspetto gradevole.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 3595 g |
|---|---|
| Connessione 1 | 4-m10 |
| Materiale | alluminio pressofuso |
| Profilo | tipo 2 |
| Temperatura massima | 80 °C |
| Peso | 3,3 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 771,65 IVA esclusa
/ Unità
€ 941,41 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione