531679-CONNETTORE MASCHIO KS4-3/8-I

Giunto a innesto rapido

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Festo:KS4-3/8-I
Rubix:160000000597056
Produttore:531679
EAN:4052568047900
531679-CONNETTORE MASCHIO KS4-3/8-I
Riepilogo info tecniche
Connessione 1g 3/8
Materialeottone nichelato (alloggiamento)
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 531679-CONNETTORE MASCHIO KS4-3/8-I


Presa ad attacco rapido KS4-3/8-I Per connettori ad innesto rapido con chiusura automatica. Dimensione nominale=7,85 mm, Pressione di esercizio a intervallo completo temperatura=-0,95 - 12 bar, Portata nominale standard=1350 l/min, Mezzo operativo=Aria compressa in conformità con ISO8573-1:2010 [7:-:-], Nota sul metodo di funzionamento e pilota=Operazione lubrificata possibile

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)40x20x20 mm
Peso32,36 g
Connessione 1g 3/8
Materialeottone nichelato (alloggiamento)
Profiloks4
Temperatura massima60 °C
Peso0,032 kg
Pressione massima di esercizio12 bar
Paese d'origineDE
Codice doganale76169990
Mostra UNSPSC / ECL@SS
4,72 IVA esclusa
/ Unità
5,76 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione