Riferimenti
Tsubaki:CR5018H, COUPLING BODY
Rubix:999231219007061
Produttore:1620050180
EAN:8718472059762

Riepilogo info tecniche
| Connessione 1 | ø18–45 mm |
|---|---|
| Materiale | alluminio pressofuso o alluminio fuso (die-cast/cast aluminum) |
Documenti
Dettagli del prodotto : 1620050180-GIUNTO CR5018H
La durata del giunto è notevolmente aumentata grazie alla prevenzione degli schizzi di lubrificante e dell'ingresso di particelle di polvere al momento dell'installazione della cassa. Ciò significa una lubrificazione efficace. La custodia, oltre a proteggere l'unità dalla corrosione, previene i pericoli e garantisce un aspetto gradevole.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 4100 g |
|---|---|
| Connessione 1 | ø18–45 mm |
| Materiale | alluminio pressofuso o alluminio fuso (die-cast/cast aluminum) |
| Profilo | giunto avvolgente (wrap type coupling) |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Peso | 3,6 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 217,09 IVA esclusa
/ Unità
€ 264,85 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione