1620080180 CR8018-J, COUPLING BODY.

Giunto a catena a rulli

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Tsubaki:CR8018H
Rubix:999240801000339
Produttore:1620080180
EAN:8718472060003
1620080180 CR8018-J, COUPLING BODY.

Riepilogo info tecniche

Connessione 18018
Materiale機械構造用炭素鋼 (acciaio al carbonio per componenti strutturali)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 1620080180 CR8018-J, COUPLING BODY.


La durata del giunto è notevolmente aumentata grazie alla prevenzione degli schizzi di lubrificante e dell'ingresso di particelle di polvere al momento dell'installazione della cassa. Ciò significa una lubrificazione efficace. La custodia, oltre a proteggere l'unità dalla corrosione, previene i pericoli e garantisce un aspetto gradevole.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso13800 g
Connessione 18018
Materiale機械構造用炭素鋼 (acciaio al carbonio per componenti strutturali)
Profiloi
Temperatura massima60 °C
Peso13,8 kg
€ 589,02 IVA esclusa
/ Unità
€ 718,60 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione