Riferimenti
Festo:KD2-CK-4
Rubix:160000000597015
Produttore:531622
EAN:4052568047504

Documenti
Dettagli del prodotto : 531622-CONNETTORE FEMMINA KD2-CK-4
Attacco rapido KD2-CK-4 Autochiudente Dimensione nominale=2,9 mm, Pressione di esercizio completa di temperatura=-0,95 - 12 bar, Portata nominale standard=123 l/min, Mezzo operativo=Aria compressa in conformità alla norma ISO8573-1:2010 [7:-:-], Nota sul mezzo operativo e di pilotaggio=Possibilità di funzionamento lubrificato
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 35x12x12 mm |
|---|---|
| Peso | 15,99 g |
| Connessione 1 | 4 mm |
| Materiale | ottone nichelato |
| Profilo | kd2 |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Peso | 0,016 kg |
| Pressione massima di esercizio | 12 bar |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84813099 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,22 IVA esclusa
/ Unità
€ 19,79 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione