531637-CONNETTORE FEMMINA KD4-3/8-I

Zoccolo di accoppiamento

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:KD4-3/8-I
Rubix:160000000597026
Produttore:531637
EAN:4052568047610
531637-CONNETTORE FEMMINA KD4-3/8-I

Riepilogo info tecniche

Connessione 1g 3/8
Materialeottone nichelato (alloggiamento); polipropilene (manicotto di rilascio)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 531637-CONNETTORE FEMMINA KD4-3/8-I


Connettore femmina KD4-3/8-I Autobloccante Diametro nominale=7,2 mm, Pressione d'esercizio intervallo completo di temperatura=-0,95 - 12 bar, Portata nominale normale=1350 l/min, Fluido d'esercizio=Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio=E' possibile l'impiego con aria lubrificata

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)25x15x15 mm
Peso82,26 g
Connessione 1g 3/8
Materialeottone nichelato (alloggiamento); polipropilene (manicotto di rilascio)
Profilokd4
Temperatura massima60 °C
Peso0,082 kg
Pressione massima di esercizio12 bar
Paese d'origineDE
Codice doganale76169990
15,81 IVA esclusa
/ Unità
19,29 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione