531658-CONNETTORE MASCHIO KS2-M5-A
Spina per accoppiamento rapido
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:KS2-M5-A
Rubix:160000000597042
Produttore:531658
EAN:4052568047764

Documenti
Dettagli del prodotto : 531658-CONNETTORE MASCHIO KS2-M5-A
Tappo ad innesto rapido KS2-M5-A Per connettori ad innesto rapido a chiusura automatica. Dimensione nominale=2,4 mm, Pressione di esercizio completa di temperatura=-0,95 - 12 bar, Portata nominale standard=126 l/min, Mezzo operativo=Aria compressa in conformità alla norma ISO8573-1:2010 [7:-:-], Nota sul mezzo operativo e di pilotaggio= Possibilità di funzionamento lubrificato
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 18x10x10 mm |
|---|---|
| Peso | 4,6 g |
| Connessione 1 | m5 |
| Materiale | ottone nichelato |
| Profilo | ks2 |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Peso | 0,005 kg |
| Pressione massima di esercizio | 12 bar |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 76169990 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,86 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,71 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore