Riferimenti
SMC:KKA3S-02F
Rubix:999220519012779
Produttore:KKA3S-02F
EAN:3618036075410

Documenti
Dettagli del prodotto : 0060036-RACCORDI S ACCIAIO INOX KKA3S-02F
Accoppiatore S con spina e presa, materiale del corpo: Acciaio inox 304
Materiale della guarnizione: Fluoropolimero (speciale FKM)
Filettature, dimensioni: R, Rc, da 1/8 a 1 1/2
Temperatura di esercizio: da -5 a 150 °C
Valvola di non ritorno incorporata sia nel tappo che nel raccordo
Senza grasso.
Materiale della guarnizione: Fluoropolimero (speciale FKM)
Filettature, dimensioni: R, Rc, da 1/8 a 1 1/2
Temperatura di esercizio: da -5 a 150 °C
Valvola di non ritorno incorporata sia nel tappo che nel raccordo
Senza grasso.
KKA_S, accoppiatore S, acciaio inox / Innesto Femmina
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 19x41x20 mm |
|---|---|
| Peso | 49 g |
| Connessione 1 | rc 1/4 |
| Materiale | rvs |
| Temperatura massima | 150 °C |
| Peso | 0,0472 kg |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Paese d'origine | JP |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 58,79 IVA esclusa
/ Unità
€ 71,72 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione