GIUNTO 880683
GIUNTI DI SICUREZZA A SGANCIO RAPIDO - PROFILO EURO - MASCHIO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:880683
Rubix:999191000050494
EAN:3660338340321
Documenti
Dettagli del prodotto : GIUNTO 880683
Il raccordo Mecaline consente il collegamento e lo scollegamento in completa sicurezza, tramite un meccanismo di pressurizzazione che garantisce lo scollegamento senza il colpo di frusta del tubo. Questi giunti di sicurezza sono conformi agli standard ISO 4414. Profilo europeo Ø 7,4 mm passaggio di portata. Materiale: Corpo polimerico rinforzato. Portata: 883 l/min a 6 bar con Delta P 10%. Pressione massima di esercizio: 12 bar. Temperatura: Da -15 °C a +70 °C
Informazioni tecniche
Attributi
| Connessione 1 | 1/4 |
|---|---|
| Materiale | corpo in polimero rinforzato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 23,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 28,79 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione