EN ADAPTORS BSPT MALE R 1/4 880694

Innesto profilo europeo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:880694
Rubix:999191000050484
EAN:3660338340420
EN ADAPTORS BSPT MALE R 1/4 880694

Riepilogo info tecniche

Connessione 11/4
Materialeacciaio anticorrosione carbonitrurato

Documenti

Dettagli del prodotto : EN ADAPTORS BSPT MALE R 1/4 880694


Acciaio carbonitrurato resistente alla corrosione.
Diam.
di passaggio: 7,4 mm.
Portata: 820 l/min a 6 bar con Delta P 10%Pressione nominale: 12 bar.
Temperatura: -15 °C a + 70 °C

Informazioni tecniche


Attributi
Connessione 11/4
Materialeacciaio anticorrosione carbonitrurato
€ 3,94 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,81 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione