531636-CONNETTORE FEMMINA KD4-1/4-I

Raccordo ad innesto rapido

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:KD4-1/4-I
Rubix:160000000597025
Produttore:531636
EAN:4052568047603
531636-CONNETTORE FEMMINA KD4-1/4-I

Riepilogo info tecniche

Connessione 1g1/4
Materialepu-9
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 531636-CONNETTORE FEMMINA KD4-1/4-I


Connettore femmina KD4-1/4-I Autobloccante Diametro nominale=7,2 mm, Pressione d'esercizio intervallo completo di temperatura=-0,95 - 12 bar, Portata nominale normale=1130 l/min, Fluido d'esercizio=Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio=E' possibile l'impiego con aria lubrificata

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)45x25x25 mm
Peso88,65 g
Connessione 1g1/4
Materialepu-9
Temperatura massima60 °C
Peso0,088 kg
Pressione massima di esercizio12 bar
Paese d'origineDE
Codice doganale76169990
€ 15,81 IVA esclusa
/ Unità
€ 19,29 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione