1620050182 CR5018-J, REPLACEMENT CHAIN

Giunto a catena a rulli

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Tsubaki:CR5018C, REPLACEMENT CHAIN
Rubix:999240801000188
Produttore:1620050182
EAN:8718472059830
1620050182 CR5018-J, REPLACEMENT CHAIN

Riepilogo info tecniche

Connessione 1jis 5018
Materialeacciaio al carbonio (pignoni); alluminio pressofuso (carter); gomma (tenuta/paraolio) + sughero (guarnizione/packing)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 1620050182 CR5018-J, REPLACEMENT CHAIN


La durata del giunto è notevolmente aumentata grazie alla prevenzione degli schizzi di lubrificante e dell'ingresso di particelle di polvere al momento dell'installazione della cassa. Ciò significa una lubrificazione efficace. La custodia, oltre a proteggere l'unità dalla corrosione, previene i pericoli e garantisce un aspetto gradevole.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso625 g
Connessione 1jis 5018
Materialeacciaio al carbonio (pignoni); alluminio pressofuso (carter); gomma (tenuta/paraolio) + sughero (guarnizione/packing)
Profilogiunto a catena a rulli (avvolgente / wrap type coupling)
Temperatura massima200 °C
Peso0,625 kg
€ 71,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 87,35 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione