531630-CONNETTORE FEMMINA KD3-CK-6

Bussola di accoppiamento

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:KD3-CK-6
Rubix:160000000597022
Produttore:531630
EAN:4052568047573
531630-CONNETTORE FEMMINA KD3-CK-6

Riepilogo info tecniche

Connessione 16 mm
Materialeottone nichelato (alloggiamento, manichetta di rilascio)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 531630-CONNETTORE FEMMINA KD3-CK-6


Presa per accoppiamento rapido KD3-CK-6 Autobloccante Dimensione nominale=4,9 mm, Gamma completa di temperatura e pressione di funzionamento=-0,95 - 12 bar, Portata nominale standard=378 l/min, Mezzo operativo=Aria compressa in conformità con ISO8573-1:2010 [7:-:-], Nota sul metodo di funzionamento e pilota=Operazione lubrificata possibile

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)65x20x20 mm
Peso32,5 g
Connessione 16 mm
Materialeottone nichelato (alloggiamento, manichetta di rilascio)
Profilokd3
Temperatura massima60 °C
Peso0,032 kg
Pressione massima di esercizio12 bar
Paese d'origineDE
Codice doganale84813099
16,22 IVA esclusa
/ Unità
19,79 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione