531629-CONNETTORE FEMMINA KD3-CK-4

Zoccolo di accoppiamento

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:KD3-CK-4
Rubix:160000000597021
Produttore:531629
EAN:4052568047566
531629-CONNETTORE FEMMINA KD3-CK-4

Riepilogo info tecniche

Connessione 14 mm
Materialeottone nichelato
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 531629-CONNETTORE FEMMINA KD3-CK-4


Attacco rapido KD3-CK-4 Autochiudente Dimensione nominale=2,9 mm, Pressione di esercizio completa di temperatura=-0,95 - 12 bar, Portata nominale standard=158 l/min, Mezzo operativo=Aria compressa in conformità alla norma ISO8573-1:2010 [7:-:-], Nota sul mezzo operativo e di pilotaggio=Possibile funzionamento lubrificato

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)25x10x10 mm
Peso31 g
Connessione 14 mm
Materialeottone nichelato
Profilokd3
Temperatura massima60 °C
Peso0,031 kg
Pressione massima di esercizio12 bar
Paese d'origineDE
Codice doganale76169990
€ 16,22 IVA esclusa
/ Unità
€ 19,79 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione