00060055-ARTICOLO KKA4P-02M

Accoppiatore KK S

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:KKA4P-02M
Rubix:999221025035700
Produttore:00060055
EAN:3618036075281
00060055-ARTICOLO KKA4P-02M

Riepilogo info tecniche

Connessione 1r 1/4 in
Materialeacciaio inox
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00060055-ARTICOLO KKA4P-02M


Accoppiatore S con spina e presa, materiale del corpo: Acciaio inox 304
Materiale della guarnizione: Fluoropolimero (speciale FKM)
Filettature, dimensioni: R, Rc, da 1/8 a 1 1/2
Temperatura di esercizio: da -5 a 150 °C
Valvola di non ritorno incorporata sia nel tappo che nel raccordo
Senza grasso.
Filetto maschio.
- Dimensione corpo: 1/8, 1/4, 1/2, 3/4, 1, 1 1/4.
- Dimensione attacco applicabile: R1/8, R1/4, R3/8, R1/2, R3/4, R1, R1 1/4, R1 1/2.

Dimensione corpo: 4 (1/4)
Dimensione attacco: R 1/4
Valvola di ritegno incorporata: c/valvola di ritegno

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)17x42x20 mm
Peso45 g
Connessione 1r 1/4 in
Materialeacciaio inox
Profilokka
Temperatura massima150 °C
Peso0,0283 kg
Pressione massima di esercizio10 bar
Paese d'origineJP
39,22 IVA esclusa
/ Unità
47,85 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione