Riferimenti
Tsubaki:CR4012H
Rubix:999231212002948
Produttore:1620040120
EAN:8718472059410

Riepilogo info tecniche
| Connessione 1 | vorbohrung 9 mm; wellen-ø 9–11 mm |
|---|---|
| Materiale | acciaio scm435 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 1620040120-GIUNTO CR4012H
La durata del giunto è notevolmente aumentata grazie alla prevenzione degli schizzi di lubrificante e dell'ingresso di particelle di polvere al momento dell'installazione della cassa. Ciò significa una lubrificazione efficace. La custodia, oltre a proteggere l'unità dalla corrosione, previene i pericoli e garantisce un aspetto gradevole.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 800 g |
|---|---|
| Connessione 1 | vorbohrung 9 mm; wellen-ø 9–11 mm |
| Materiale | acciaio scm435 |
| Profilo | cr40 |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Peso | 0,8 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 74,49 IVA esclusa
/ Unità
€ 90,88 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione