01015934-ARTICOLO VHS40PW-180AS

Giunto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SMC:VHS40PW-180AS
Rubix:999221025049009
Produttore:VHS40PW-180AS
EAN:3618036583076
01015934-ARTICOLO VHS40PW-180AS

Riepilogo info tecniche

Connessione 1rc 1/2
Materialeadc12 (corpo); pbt ignifugo (ul-94 v-0) (maniglia/cappello); spcc (staffa); filo d’acciaio (viti di fissaggio); bc (elemento); nbr (o-ring); c3604 (coperchio elemento)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 01015934-ARTICOLO VHS40PW-180AS


The cost effective and clean looking AC series allows you to pick a combination of modular style air preparation equipment that best suits your needs. The series, available in 8 size options to ensure optimum performance, offers energy savings, with higher flow rates. Simple assembly and maintenance reduces downtime.
Staffa SMC per valvola 3 vie di scarico della pressione residua VHS40PW-180AS. Connessione Rc 1/2, -5..60°C e pressione max 10 bar (1,0 MPa).

Punti di forza

•Pressure relief, 3 port valve
Accessory for AC series
Body sizes: 1/8, 3/8, 1/2, 3/4
Port sizes: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1
Thread types: Rc, NPT, G

Informazioni tecniche


Attributi
Connessione 1rc 1/2
Materialeadc12 (corpo); pbt ignifugo (ul-94 v-0) (maniglia/cappello); spcc (staffa); filo d’acciaio (viti di fissaggio); bc (elemento); nbr (o-ring); c3604 (coperchio elemento)
Profilovalvola 3 vie per rilascio pressione residua con fori di bloccaggio (osha), azionamento manuale (single action)
Temperatura massima60 °C
Peso0,247 kg
Pressione massima di esercizio10 bar
€ 2,73 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,33 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione