1620100201 CR10020-J, COUPLING CASING

Giunto a catena a rulli

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tsubaki:CR10020K, COUPLING CASING
Rubix:999240801000328
Produttore:1620100201
EAN:8718472060201
1620100201 CR10020-J, COUPLING CASING

Riepilogo info tecniche

Connessione 11
Materialealluminio pressofuso
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 1620100201 CR10020-J, COUPLING CASING


La durata del giunto è notevolmente aumentata grazie alla prevenzione degli schizzi di lubrificante e dell'ingresso di particelle di polvere al momento dell'installazione della cassa. Ciò significa una lubrificazione efficace. La custodia, oltre a proteggere l'unità dalla corrosione, previene i pericoli e garantisce un aspetto gradevole.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso3867 g
Connessione 11
Materialealluminio pressofuso
Profilotipo speciale
Temperatura massima150 °C
Peso3,7 kg
€ 653,58 IVA esclusa
/ Unità
€ 797,36 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione