FITTINGS & ACCESSORIES METRIC COMPOSITES C00040400

Tappo, tubo 4mm O/D

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

IMI Norgren:C00040400
Rubix:160000001760453
Produttore:C00040400
FITTINGS & ACCESSORIES METRIC COMPOSITES C00040400

Riepilogo info tecniche

Connessione 14
Materialeplastica (pbt)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : FITTINGS & ACCESSORIES METRIC COMPOSITES C00040400


TAPPO MASCHIO TUBO 4 C00040400

Punti di forza

I raccordi Norgren Pneufit® C sono pronti all'uso, offrono un montaggio rapido senza necessità di utensili e garantiscono un flusso ottimale
Pneufit® C offre un'ampia gamma di oltre 1.000 raccordi pneumatici a innesto in materiale composito per completare la nostra consolidata serie Pneufit® interamente in ottone
Anello di presa in acciaio inossidabile rilasciabile per afferrare tubi in nylon o poliuretano (85 o 95 durometri)
I componenti in ottone nichelato offrono resistenza alla corrosione e alla contaminazione e una durata prolungata
Il sigillante per filetti preapplicato su tutti i filetti conici e l'O-ring incassato e vincolato sui filetti paralleli garantiscono una tenuta rapida ottimale
Esagoni interni ed esterni sui raccordi diritti
Tenuta di qualità immediata utilizzando U-packing privo di silicone
Fori di montaggio su tutti i raccordi a unione

Informazioni tecniche


Attributi
Connessione 14
Materialeplastica (pbt)
Profiloc0004
Temperatura massima60 °C
Pressione massima di esercizio10 bar
Codice doganale73079980
€ 1,17 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,43 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione