Riferimenti
Tsubaki:CR4014H, COUPLING BODY
Rubix:999220623037828
Produttore:1620040140
EAN:8718472059458

Riepilogo info tecniche
| Connessione 1 | foro pilota per montaggio su albero (ø 9 mm; campo albero ø 11 mm) |
|---|---|
| Materiale | alluminio pressofuso (cassa in lega di alluminio) |
Documenti
Dettagli del prodotto : 1620040140-GIUNTO CR4014H
La durata del giunto è notevolmente aumentata grazie alla prevenzione degli schizzi di lubrificante e dell'ingresso di particelle di polvere al momento dell'installazione della cassa. Ciò significa una lubrificazione efficace. La custodia, oltre a proteggere l'unità dalla corrosione, previene i pericoli e garantisce un aspetto gradevole.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1140 g |
|---|---|
| Connessione 1 | foro pilota per montaggio su albero (ø 9 mm; campo albero ø 11 mm) |
| Materiale | alluminio pressofuso (cassa in lega di alluminio) |
| Profilo | giunto a catena a rulli (tipo avvolgente / wrap type coupling) |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Peso | 1,1 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 98,18 IVA esclusa
/ Unità
€ 119,77 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione