1620080182 CR8018-J, REPLACEMENT CHAIN.

Giunto a catena a rulli

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tsubaki:CR8018C, REPLACEMENT CHAIN
Rubix:999240801000260
Produttore:1620080182
EAN:8718472060072
1620080182 CR8018-J, REPLACEMENT CHAIN.

Riepilogo info tecniche

Connessione 1giunto a catena a rulli (wrap type coupling)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 1620080182 CR8018-J, REPLACEMENT CHAIN.


La durata del giunto è notevolmente aumentata grazie alla prevenzione degli schizzi di lubrificante e dell'ingresso di particelle di polvere al momento dell'installazione della cassa. Ciò significa una lubrificazione efficace. La custodia, oltre a proteggere l'unità dalla corrosione, previene i pericoli e garantisce un aspetto gradevole.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2383 g
Connessione 1giunto a catena a rulli (wrap type coupling)
Profilogiunto a catena a rulli (roller chain coupling)
Temperatura massima150 °C
Peso2383 kg
€ 166,29 IVA esclusa
/ Unità
€ 202,87 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione