531680-CONNETTORE MASCHIO KS4-1/2-I

Giunto a innesto rapido

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:KS4-1/2-I
Rubix:160000000597057
Produttore:531680
EAN:4052568047917
531680-CONNETTORE MASCHIO KS4-1/2-I

Riepilogo info tecniche

Connessione 1g 1/2
Materialeottone nichelato (alloggiamento)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 531680-CONNETTORE MASCHIO KS4-1/2-I


Presa ad attacco rapido KS4-1/2-I Per connettori ad innesto rapido con chiusura automatica. Dimensione nominale=7,85 mm, Pressione di esercizio a intervallo completo temperatura=-0,95 - 12 bar, Portata nominale standard=1305 l/min, Mezzo operativo=Aria compressa in conformità con ISO8573-1:2010 [7:-:-], Nota sul metodo di funzionamento e pilota=Operazione lubrificata possibile

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)40x20x20 mm
Peso57 g
Connessione 1g 1/2
Materialeottone nichelato (alloggiamento)
Profiloks4
Temperatura massima60 °C
Peso0,057 kg
Pressione massima di esercizio12 bar
Paese d'origineDE
Codice doganale74199990
4,94 IVA esclusa
/ Unità
6,03 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione