MALE STUD FIT'G 14MMX1/2 BSPT 3175 14 21

Legris Accoppiamento maschio BSPT NPT 3168 LF3000

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Parker:3175 14 21
Rubix:160000001718294
Produttore:3175 14 21
EAN:0820099247670
MALE STUD FIT'G 14MMX1/2 BSPT 3175 14 21

Riepilogo info tecniche

Connessione 1r1/2
Materialeottone nichelato
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : MALE STUD FIT'G 14MMX1/2 BSPT 3175 14 21


Collegamento in linea del tubo a una porta filettata. Serraggio esterno con chiave piatta o a bussola, regolazione interna con chiave a brugola
- compatto,
- filettatura pre-rivestita che assicura una tenuta diretta,
- flusso d'aria completo,
- controllo di qualità e datazione delle singole unità per garantire la qualità e la tracciabilità,
- RoHS e ISO 14743.
Applicazioni: Robotica, Automotive, Pneumatica, Tessile, Imballaggio, Vuoto
Materiale corpo: Ottone, nichelato
Marchio: Parker, Legris
Configurazione: Da tubo a porta
Dimensione attacco 1: tubo da 14 mm
Dimensione attacco 1: 14 mm (O.D.)
Tipo attacco 1: Tubo
Dimensione attacco 2: Filettatura R 1/2 pollici
Dimensione raccordo 2: R 1/2
Tipo di attacco 2: Maschio, BSPT
Tipo di attacco 2: Maschio BSPT
Divisione: Connettori a bassa pressione Divisione Europa
Per tipo di fluido: Aria (aria compressa), altri fluidi: Consultateci
Materiale dell'anello di tenuta: Acciaio inox
Dimensione esagonale: 24
Tipo di esagono: Esagono metrico
Industria: Apparecchiature per la produzione industriale, lavorazione industriale, lavorazione chimica, elettronica, semiconduttori, produzione di energia, energie rinnovabili, trasporti, macchine fuoristrada
Temperatura massima di esercizio: 80
Temperatura minima di esercizio: -20
Serie di prodotti: LF 3000®
Stile del prodotto: Raccordi a vite
Stile del prodotto: Raccordi a vite
Tipo di prodotto: Raccordi a pressione pneumatici - LF 3000®
Quantità per scatola: 10
Materiale della guarnizione: NBR
Forma: Dritto
Tecnologia: Gestione di fluidi e gas
Pressione di vuoto: 755
Peso: 0,047

Punti di forza

- Estrema durata per una redditività ottimale
- 40 anni di esperienza
- Conforme alla norma ISO 14743
- Ideale per applicazioni sottovuoto o in pressione
- Longevità comprovata secondo i requisiti DI 2006/42/CE
- Materiali ad alta resistenza
- Durata del prodotto e dell'attrezzatura - Massima efficienza della macchina
- Testato al 100% in produzione
- Foro pieno per un flusso ottimale
- Tubo fissato durante il collegamento,
- Eccellenti prestazioni di vuoto grazie alla tecnologia di tenuta brevettata - Miglioramento della produttività e della manutenzione
- Design compatto ed estetico: dimensioni ridotte per un risparmio di spazio
- Leggerezza: riduzione del consumo energetico dei sistemi operativi
- Raccordo a filettatura parallela con guarnizione O-ring imperdibile brevettata
- Massima flessibilità grazie all'ampia gamma di prodotti
- Codifica della data per garantire qualità e tracciabilità
- Tenuta automatica garantita, sia in applicazioni statiche che dinamiche

Applicazioni


- Automazione di fabbrica
- Strutture per l'assemblaggio di veicoli
- Alimenti e bevande
- Semiconduttori
- Abbigliamento
- Macchinari per l'imballaggio
- Attrezzature per macchinari pneumatici
- Trasporto di aria compressa a bassa pressione
- Adatto per applicazioni a vuoto

Informazioni tecniche


Attributi
Peso46 g
Peso imballaggio491 g
Connessione 1r1/2
Materialeottone nichelato
Temperatura massima80 °C
90 mm
Codice doganale73079980
€ 7,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,03 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione