Riferimenti
Tsubaki:CR5014H, COUPLING BODY
Rubix:999230622021844
Produttore:1620050140
EAN:8718472059618

Riepilogo info tecniche
| Connessione 1 | bloccaggio con doppia vite di fermo (set screw) e giunzione con perno singolo |
|---|
Dettagli del prodotto : 1620050140-COUPLING BODY CR5014J
La durata del giunto è notevolmente aumentata grazie alla prevenzione degli schizzi di lubrificante e dell'ingresso di particelle di polvere al momento dell'installazione della cassa. Ciò significa una lubrificazione efficace. La custodia, oltre a proteggere l'unità dalla corrosione, previene i pericoli e garantisce un aspetto gradevole.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 2168 g |
|---|---|
| Connessione 1 | bloccaggio con doppia vite di fermo (set screw) e giunzione con perno singolo |
| Profilo | passo catena 15,875 mm (cr5014 / 14 denti) |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Peso | 2,2 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 141,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 173,11 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione