00003594-RACCORDO KK4P-02F

Accoppiatore KK

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:KK4P-02F
Rubix:999221025030240
Produttore:KK4P-02F
EAN:3618036076356
00003594-RACCORDO KK4P-02F

Riepilogo info tecniche

Connessione 11/4
Materialeottone nichelato
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00003594-RACCORDO KK4P-02F


Accoppiatore S per uso generale con spina e presa
Tubi applicabili da Ø 3,2 a Ø 16
Filettatura, misure: M, R, Rc, da M5 a 3/4
Temperatura del fluido: da -5 a 60 °C, acqua: Da 5 a 40 °C
Tipo di raccordo one-touch standardizzato
Con meccanismo di blocco del manicotto (eccetto KK2).
KKxP, serie accoppiatore S - Tappo

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)17x37x20 mm
Peso27 g
Connessione 11/4
Materialeottone nichelato
Temperatura massima60 °C
Peso0,0239 kg
Pressione massima di esercizio10 bar
Paese d'origineJP
€ 2,92 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,56 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione