50-5088-3300 5088 8/6

Giunto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Camozzi:5088 8/6
Rubix:170000000470139
Produttore:50-5088-3300
50-5088-3300 5088 8/6

Riepilogo info tecniche

Connessione 1tubo 8/6
Materialeottone nichelato; guarnizioni nbr (per codici con “8” al terzo numero: acciaio zincato temprato)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 50-5088-3300 5088 8/6


Series 5000 quick-release couplings are suitable in situations where, for plant engineering or safety reasons, the connection or disconnection of tubing must be repeated several times. These operations can be performed with no need to release the pressure and therefore a considerable amount of time can be saved. Series 5000 quick-release couplings with mini-profile DN 5 are compatible with couplings Rectus Series 21 - 90,Legris 21. Series 5000 quick-release couplings with European profile DN 7 are compatible with couplings Cejn Series 320
Giunto rapido Camozzi con molla per attacco tubo 8/6 (profilo europeo). Consente connessioni/sconnessioni ripetute senza rilasciare la pressione, con T° 0–80°C e fino a 12 bar.

Applicazioni

Industrial

Informazioni tecniche


Attributi
Connessione 1tubo 8/6
Materialeottone nichelato; guarnizioni nbr (per codici con “8” al terzo numero: acciaio zincato temprato)
Profilostandard europeo
Temperatura massima80 °C
Peso0,118 kg
Pressione massima di esercizio12 bar
€ 9,34 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,39 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione