00003445-ARTICOLO KK3P-04H

Accoppiatore KK

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
SMC:KK3P-04H
Rubix:999221025030208
Produttore:00003445
EAN:3618036076714
00003445-ARTICOLO KK3P-04H
Riepilogo info tecniche
Connessione 1rc 1/2 in
Materialec3604 / pbt / pbt antiurto / lamiera di acciaio al carbonio laminata a freddo / acciaio inox 304 / fkm / nbr / nbr resistente alle intemperie
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 00003445-ARTICOLO KK3P-04H


Accoppiatore S per uso generale con spina e presa
Tubi applicabili da Ø 3,2 a Ø 16
Filettatura, misure: M, R, Rc, da M5 a 3/4
Temperatura del fluido: da -5 a 60 °C, acqua: Da 5 a 40 °C
Tipo di raccordo one-touch standardizzato
Con meccanismo di blocco del manicotto (eccetto KK2).
KKxP, serie accoppiatore S - Tappo

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)12x35x12 mm
Peso9 g
Connessione 1rc 1/2 in
Materialec3604 / pbt / pbt antiurto / lamiera di acciaio al carbonio laminata a freddo / acciaio inox 304 / fkm / nbr / nbr resistente alle intemperie
Profilokk3
Temperatura massima60 °C
Paese d'origineJP
Mostra UNSPSC / ECL@SS
4,83 IVA esclusa
/ Unità
5,89 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione