00080954-ARTICOLO KK2S-M5M

Accoppiatore KK

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:KK2S-M5M
Rubix:999221025036547
Produttore:KK2S-M5M
EAN:3618036076790
00080954-ARTICOLO KK2S-M5M

Riepilogo info tecniche

Connessione 1m5
Materialepbt / c2680 / c3604 / acciaio inox 304 / nbr / fkm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00080954-ARTICOLO KK2S-M5M


Accoppiatore S per uso generale con spina e presa
Tubi applicabili da Ø 3,2 a Ø 16
Filettatura, misure: M, R, Rc, da M5 a 3/4
Temperatura del fluido: da -5 a 60 °C, acqua: Da 5 a 40 °C
Tipo di raccordo one-touch standardizzato
Con meccanismo di blocco del manicotto (eccetto KK2).
KKxS, serie accoppiatore S - Manicotto

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)10x25x10 mm
Peso20 g
Connessione 1m5
Materialepbt / c2680 / c3604 / acciaio inox 304 / nbr / fkm
Profilokk2
Temperatura massima60 °C
Peso0,0061 kg
Pressione massima di esercizio10 bar
Paese d'origineJP
€ 11,22 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,69 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione