Riferimenti
Tsubaki:CR8022K
Rubix:999240801000329
Produttore:1620080221
EAN:8718472060119

Riepilogo info tecniche
| Connessione 1 | giunto a catena a rulli (cassa) |
|---|---|
| Materiale | alluminio pressofuso |
Dettagli del prodotto : 1620080221 CR8022-J, COUPLING CASING.
La durata del giunto è notevolmente aumentata grazie alla prevenzione degli schizzi di lubrificante e dell'ingresso di particelle di polvere al momento dell'installazione della cassa. Ciò significa una lubrificazione efficace. La custodia, oltre a proteggere l'unità dalla corrosione, previene i pericoli e garantisce un aspetto gradevole.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 2750 g |
|---|---|
| Connessione 1 | giunto a catena a rulli (cassa) |
| Materiale | alluminio pressofuso |
| Profilo | tipo speciale |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Peso | 2,5 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 237,53 IVA esclusa
/ Unità
€ 289,78 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione