Riferimenti
SMC:KKA6S-03F
Rubix:999221025037015
Produttore:KKA6S-03F
EAN:3618036074826

Documenti
Dettagli del prodotto : 00092692-ARTICOLO KKA6S-03F
Accoppiatore S con spina e presa, materiale del corpo: Acciaio inox 304
Materiale della guarnizione: Fluoropolimero (speciale FKM)
Filettature, dimensioni: R, Rc, da 1/8 a 1 1/2
Temperatura di esercizio: da -5 a 150 °C
Valvola di non ritorno incorporata sia nel tappo che nel raccordo
Senza grasso.
Materiale della guarnizione: Fluoropolimero (speciale FKM)
Filettature, dimensioni: R, Rc, da 1/8 a 1 1/2
Temperatura di esercizio: da -5 a 150 °C
Valvola di non ritorno incorporata sia nel tappo che nel raccordo
Senza grasso.
KKA_S, accoppiatore S, acciaio inox / Innesto Femmina
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 31x51x35 mm |
|---|---|
| Peso | 196 g |
| Connessione 1 | rc 3/8 |
| Materiale | acciaio inox |
| Temperatura massima | 150 °C |
| Paese d'origine | JP |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 122,42 IVA esclusa
/ Unità
€ 149,35 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione