Riferimenti
Tsubaki:CR4016K, COUPLING CASING
Rubix:999240122041098
Produttore:1620040161
EAN:8718472059564

Riepilogo info tecniche
| Connessione 1 | giunto a catena a rulli |
|---|---|
| Materiale | alluminio pressofuso |
Dettagli del prodotto : 1620040161-CHAIN COUPLING CASING CR4016K
La durata del giunto è notevolmente aumentata grazie alla prevenzione degli schizzi di lubrificante e dell'ingresso di particelle di polvere al momento dell'installazione della cassa. Ciò significa una lubrificazione efficace. La custodia, oltre a proteggere l'unità dalla corrosione, previene i pericoli e garantisce un aspetto gradevole.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 432 g |
|---|---|
| Connessione 1 | giunto a catena a rulli |
| Materiale | alluminio pressofuso |
| Profilo | cassa (k) |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Peso | 0,41 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 53,22 IVA esclusa
/ Unità
€ 64,93 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione