Riferimenti
SMC:KKA6S-06F
Rubix:999221025035720
Produttore:KKA6S-06F
EAN:3618036074680

Riepilogo info tecniche
| Connessione 1 | r 3/4 |
|---|---|
| Materiale | acciaio inox 304 (corpo, corpo posteriore, valvola a bicchiere, collare, manicotto, molla del collare, molla del manicotto, molla del manicotto, sfera in acciaio, anello di arresto); fkm speciale (o-ring della valvola, o-ring del tappo, o-ring del corpo, guarnizione del collare) |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00060133-ARTICOLO KKA6S-06F
Accoppiatore S con spina e presa, materiale del corpo: Acciaio inox 304
Materiale della guarnizione: Fluoropolimero (speciale FKM)
Filettature, dimensioni: R, Rc, da 1/8 a 1 1/2
Temperatura di esercizio: da -5 a 150 °C
Valvola di non ritorno incorporata sia nel tappo che nel raccordo
Senza grasso.
Materiale della guarnizione: Fluoropolimero (speciale FKM)
Filettature, dimensioni: R, Rc, da 1/8 a 1 1/2
Temperatura di esercizio: da -5 a 150 °C
Valvola di non ritorno incorporata sia nel tappo che nel raccordo
Senza grasso.
KKA_S, accoppiatore S, acciaio inox / Innesto Femmina
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 31x58x35 mm |
|---|---|
| Peso | 177 g |
| Connessione 1 | r 3/4 |
| Materiale | acciaio inox 304 (corpo, corpo posteriore, valvola a bicchiere, collare, manicotto, molla del collare, molla del manicotto, molla del manicotto, sfera in acciaio, anello di arresto); fkm speciale (o-ring della valvola, o-ring del tappo, o-ring del corpo, guarnizione del collare) |
| Profilo | kka3p |
| Temperatura massima | 150 °C |
| Paese d'origine | JP |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 128,94 IVA esclusa
/ Unità
€ 157,31 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione