8059266-CONNETTORE FEMMINA NPHS-D6-P-G18

Presa per innesto rapido

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:NPHS-D6-P-G18
Rubix:170000000975739
Produttore:8059266
EAN:4052568290122
8059266-CONNETTORE FEMMINA NPHS-D6-P-G18

Riepilogo info tecniche

Connessione 1g 1/8
Materialenichelato
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 8059266-CONNETTORE FEMMINA NPHS-D6-P-G18


Punti di forza

•Ghiera di rilascio in plastica
Scarica l'aria sul lato della spina senza sganciare l'innesto

Informazioni tecniche


Attributi
Connessione 1g 1/8
Materialenichelato
Profilonphs
Temperatura massima60 °C
Peso0,094 kg
Pressione massima di esercizio12 bar
14,09 IVA esclusa
/ Unità
17,19 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione