531666-CONNETTORE MASCHIO KS3-1/4-A

Giunto a innesto rapido KS

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:KS3-1/4-A
Rubix:160000000597047
Produttore:531666
EAN:4052568047818
531666-CONNETTORE MASCHIO KS3-1/4-A

Riepilogo info tecniche

Connessione 1g 1/4
Materialeottone nichelato (alloggiamento)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 531666-CONNETTORE MASCHIO KS3-1/4-A


Presa ad attacco rapido KS3-1/4-A Per connettori ad innesto rapido con chiusura automatica. Dimensione nominale=4,95 mm, Pressione di esercizio a intervallo completo temperatura=-0,95 - 12 bar, Portata nominale standard=581 l/min, Mezzo operativo=Aria compressa in conformità con ISO8573-1:2010 [7:-:-], Nota sul metodo di funzionamento e pilota=Operazione lubrificata possibile

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)27x18x18 mm
Peso22,87 g
Connessione 1g 1/4
Materialeottone nichelato (alloggiamento)
Profiloks3
Temperatura massima60 °C
Peso0,023 kg
Pressione massima di esercizio12 bar
Paese d'origineDE
Codice doganale74199990
€ 4,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,00 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione