GIUNTO 880680

Presa profilo europeo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:880680
Rubix:999191000050497
EAN:3660338340291
GIUNTO 880680

Riepilogo info tecniche

Connessione 11/4
Materialepolimero rinforzato con fibra di vetro

Documenti

Dettagli del prodotto : GIUNTO 880680


Raccordo polimerico carico d fibra di vetroDiam.
di passaggio: 7,4 mm.
Portata: 820 l/min a 6 bar con Delta P 10%.
Pressione nominale: 12 bar.
Temperatura: -15 °C a + 70 °C

Informazioni tecniche


Attributi
Connessione 11/4
Materialepolimero rinforzato con fibra di vetro
€ 19,59 IVA esclusa
/ Unità
€ 23,90 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione