Riferimenti
Tsubaki:CR5016K, COUPLING CASING
Rubix:999240123041113
Produttore:1620050161
EAN:8718472059724

Riepilogo info tecniche
| Connessione 1 | 4 x m6 |
|---|---|
| Materiale | alluminio pressofuso |
Dettagli del prodotto : 1620050161-CHAIN COUPLING CASING CR5016K
La durata del giunto è notevolmente aumentata grazie alla prevenzione degli schizzi di lubrificante e dell'ingresso di particelle di polvere al momento dell'installazione della cassa. Ciò significa una lubrificazione efficace. La custodia, oltre a proteggere l'unità dalla corrosione, previene i pericoli e garantisce un aspetto gradevole.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 760 g |
|---|---|
| Connessione 1 | 4 x m6 |
| Materiale | alluminio pressofuso |
| Profilo | cassa tipo k in alluminio pressofuso (costruzione split) |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Peso | 0,58 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 71,52 IVA esclusa
/ Unità
€ 87,25 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione