337348-BUSSOLA KDV6-PK-6

Bussola del terminale

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:KDV6-PK-6
Rubix:160000000593912
Produttore:337348
EAN:4052568045753
337348-BUSSOLA KDV6-PK-6

Riepilogo info tecniche

Connessione 1pk-6 (hose barb), for tubing od 8 mm
Materialeottone
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 337348-BUSSOLA KDV6-PK-6


Presa terminale KDV6-PK-6 Per connessione multi-tubo del tubo ID 6 mm. Dimensione nominale=5,3 mm, Mezzo operativo=Aria compressa secondo ISO8573-1:2010 [7:-:-], Nota su funzionamento e mezzo pilota=Operazione lubrificata possibile, Classificazione di resistenza alla corrosione CRC=1, Collegamento pneumatico=Per tubi con diametro esterno 8 mm

Informazioni tecniche


Attributi
Peso3,84 g
Connessione 1pk-6 (hose barb), for tubing od 8 mm
Materialeottone
Profilokdv6
Temperatura massima60 °C
Peso0,004 kg
Pressione massima di esercizio8 bar
Paese d'origineDE
Codice doganale76169990
€ 2,48 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,03 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione