EN ADAPTORS BSPT MALE R 1/2 880696

Innesto profilo europeo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:880696
Rubix:999191000050482
EAN:3660338340444
EN ADAPTORS BSPT MALE R 1/2 880696

Riepilogo info tecniche

Connessione 11/2
Materialeacciaio anticorrosione carbonitrurato

Documenti

Dettagli del prodotto : EN ADAPTORS BSPT MALE R 1/2 880696


Acciaio carbonitrurato resistente alla corrosione.
Diam.
di passaggio: 7,4 mm.
Portata: 820 l/min a 6 bar con Delta P 10%Pressione nominale: 12 bar.
Temperatura: -15 °C a + 70 °C

Informazioni tecniche


Attributi
Connessione 11/2
Materialeacciaio anticorrosione carbonitrurato
€ 13,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 16,71 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione