GIUNTO 880692

Innesto profilo europeo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:880692
Rubix:999191000050486
EAN:3660338340406
GIUNTO 880692

Riepilogo info tecniche

Connessione 13/8
Materialeacciaio anticorrosione carbonitrurato

Documenti

Dettagli del prodotto : GIUNTO 880692


Acciaio carbonitrurato resistente alla corrosione.
Diam.
di passaggio: 7,4 mm.
Portata: 820 l/min a 6 bar con Delta P 10%Pressione nominale: 12 bar.
Temperatura: -15 °C a + 70 °C

Informazioni tecniche


Attributi
Connessione 13/8
Materialeacciaio anticorrosione carbonitrurato
7,25 IVA esclusa
/ Unità
8,85 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore