Riferimenti
Lombarda Raccordi:7270304304
Rubix:160000000691965


Riepilogo info tecniche
| Connessione 1 | 3/4 |
|---|---|
| Materiale | acciaio inossidabile |
Dettagli del prodotto : MANICOTTO IN AISI 304 3/4 INOX 7270304304
Manicotto 3/4" (150 PSI) AISI 304
Informazioni tecniche
Attributi
| Connessione 1 | 3/4 |
|---|---|
| Materiale | acciaio inossidabile |
| Profilo | manicotto (f/f) |
| Temperatura massima | 200 °C |
| Pressione massima di esercizio | 10,34 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,88 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,17 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione